VÄGGUTTAG 2-V JORDAT

Main media
ICONICONICON

Vägguttag, Aqua-Stark, 2-vägs, jordat, utanpåliggande, 16A, IP44, skruvanslutning, Polarvit,

 
 

Produktbeskrivning

För utomhusmiljöer, industrier och miljöer där apparaterna lätt kan få slag och stötar. Denna serie tillverkas av termoplast, vilket ger mycket hög slag- och stöttålighet. Termoplasten har även mycket god kemikalieresistans, till exempel gentemot vegetabiliska oljor, ammoniak etc, och är godkänd enligt Länsförsäkringsbolagens krav på installationer i lantbruk. Samtliga apparater har kapslingsklass IP44, i ett kompakt starkt utförande.

Tekniska specifikationer

Eluttag

Märkström

16 A

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Utanpåliggande montage

Färg

Vit

Modell/Utförande

Övrigt

Halogenfri

Ja

Låsbar

Nej

Med gångjärnslock

Ja

Typ anslutning

Skruvklämma

Ytskydd

Obehandlad

Med signallampa

Nej

Antal faser

1

Petskyddad

Ja

Frekvensområde

50 till 60 Hz

Med knapp Av/På

Nej

Textfält/Plats för märkning

Nej

Utskjutningsmekanism

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Roterad centralinsats

Nej

Överspänningsskydd

Nej

Felströmsskydd

Nej

Isolerad montering

Ja

Material

Plast

Nominell felström

0 mA

Typ av fastsättning

Montering med skruv

Prägling/Indikering

Skyddsnivå (IP)

RAL-nummer (liknande)

9010

Slagtålighet (IK)

IK07

Transparent

Nej

Typ av yta

Matt

Med finsäkring

Nej

Med genomkopplingsfunktion

Ja

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP44

Enhetens bredd

131 mm

Enhetens höjd

75 mm

Enhetens djup

49 mm

Antal brytarsektionerade uttag

0

Med funktionsbelysning

Nej

Med orienteringsbelysning

Nej

Antal moduler (modulsystem)

0

Med stöd för IFTTT

Nej

Antal aktiva stift (runda)

6

Antal aktiva stift (flata)

0

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Metallicfärg

Nej

Skyddsjordning

Jordbleck

Anti-bakteriell

Nej

För svåra förhållanden (enligt VDE)

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

183508000

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

18

UNSPSC

39121406

Serie

Aqua Stark

Antal vid FP

1

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-07-31

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st