VÄGGUTTAG 1-V J M STRÖMST

Main media
ICON

Vägguttag, Aqua-Stark, 1-vägs, kombinerat med trapp/1-pol, strömställare, skruvanslutning, Polarvit.

 
 

Produktbeskrivning

För utomhusmiljöer, industrier och miljöer där apparaterna lätt kan få slag och stötar. Denna serie tillverkas av termoplast, vilket ger mycket hög slag- och stöttålighet. Termoplasten har även mycket god kemikalieresistans, till exempel gentemot vegetabiliska oljor, ammoniak etc, och är godkänd enligt Länsförsäkringsbolagens krav på installationer i lantbruk. Samtliga apparater har kapslingsklass IP44, i ett kompakt starkt utförande.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 25 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Eluttag med strömställare (uttagskombination)

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Utanpåliggande montage

Manövreringsmetod

Vippa/knapp

Färg

Vit

Halogenfri

Ja

Ytskydd

Obehandlad

Märkström

16 A

Antal eluttag

1

Materialkvalitet

Termoplast

Överspänningsskydd

Nej

Felströmsskydd

Nej

Material

Plast

Typ av fastsättning

Montering med skruv

Typ av uttag

Uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)

Monteringsriktning

Horisontell

Med belysning

Nej

Märkström vägguttag

16 A

RAL-nummer (liknande)

9010

Parallell omkoppling neutralledare

Nej

Transparent

Nej

Typ av yta

Matt

Med finsäkring

Nej

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP44

Enhetens bredd

133 mm

Enhetens höjd

73 mm

Enhetens djup

56 mm

Med stöd för IFTTT

Nej

Antal aktiva stift (runda)

2

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Typ av strömbrytare/tryckknapp

Trapp strömställare

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

183508900

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

18

UNSPSC

39121406

Serie

Aqua Stark

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st