Strömställare, ELKO, One, infälld, kron, 16A, 10AX, 250V, IP21, snabbanslutning, Renvit Klo-kit 1840594 kan användas för ytterligare fixering i dosa utan skruv. Den är försedd med snabbkoppling med trådinföring från baksidan. Driftspänning 250VAC, märkström 16A. Monteras i en lämplig 1 till 5-facks ram i en infälld apparatdosa cc 60mm dosa eller 1 till 3-fack hög utanpåliggande ram för utanpåliggande montering, samt i hörnbox. Måtten på produkten är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 30 mm. Den är gjord av polykarbonat (PC). Färgen på produkten är renvit (RAL 9003) med matt ytfinish. Skyddsklass IP21. ELKO One-serien har utvecklats med hållbarhet i åtanke och använder återvunnen plast. Modern och slimmad design med en slät matt ytfinish som reflekterar ljuset på ett speciellt sätt tack vare sin form, Serien innehåller ett urval av strömställare, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater mm. Genom att lägga till en impulsfjäder kan brytaren enkelt omvandlas till en tryckknapp. Klo-kit EKO04848 kan användas för ytterligare fixering i den infällda väggdosan vid behov. Dess Ue-nominella driftspänning är 250 VAC vid 50 Hz, och dess -nominella driftström är 10 A. Monteras i lämplig 1- till 5- täckram för infälld 60 mm väggdosa eller 1- till 3- hög utanpåliggande dosa för utanpåliggande installation, samt i en hörndosa. Produktens mått är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 39 mm. Den är tillverkad av återvunnen polykarbonat (PC) och produktens färg är renvit (RAL 9003) med en matt ytfinish. Produkten är klassad IP21 och slagtålighet enligt IK07. One-serien från ELKO omfattar strömställare, vägguttag, elektronik och nätverksanslutningsfunktioner för både infälld och utvändig monterad installation. Den har också utvecklats med återvunnen plast och återvunnet förpackningsmaterial. Dess moderna och smala design med en slät matt yta är utformad för att reflektera ljuset för en tilltalande estetik.