PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Vägguttag, ELKO, One, infälld, 2-vägs, jordat, 16A, 250V, IP21, snabbanslutning, Renvit
Vägguttag, ELKO, One, infälld, 2-vägs, jordat, 16A, 250V, IP21, snabbanslutning, Renvit RAL 9003. Monteras i en enkel dosa cc 60mm eller i 1½ dosa utanpåliggande installation. Måtten på produkten är (B) 87 mm x (H) 109 mm x (D) 42 mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ av anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Slagtålighet (IK)
Parallell omkoppling neutralledare
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Minsta djup på infälld installationsdosa
Med WiFi repeater
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Med inbyggd bluetooth-högtalare
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
För svåra förhållanden (enligt VDE)
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1