Vägguttag, ELKO, One, infälld, 1-vägs, med USB, jordat, typ A + C, PD, 20W, IP20, snabbanslutning, Renvit Laddare med avancerad laddningsteknik USB-C Power Delivery Programmable Power Supply (PD PPS), förbättrad batteriladdningsprestanda. Den här ELKO One ELKO One USB-laddare + uttag är ett enda uttag kombinerat med USB C-typ Power Delivery-uttag. Denna enhet är utrustad med avancerad laddningsteknik USB-C Power Delivery Programmable Power Supply (PD PPS). Den är försedd med ett Schuko-uttag. Det inbyggda Type C 20W USB-uttaget ger extra ladd möjligheter för mobila enheter. Skruvkopplingen ger en säker lösning för anslutning av ledningar. Med dubbel strömförsörjning (1 uttag + 1 USB-C PD PPS snabbladdning). USB PD PPS är säkrare och smartare, möjliggör optimal snabbladdning till smartphones och andra produkter, bättre än standard USB PD. Märkspänning är 220-250VAC vid 50/60Hz. Schuko-uttagets utström är 16A. USB-C-utgångsströmmen är 3,0A/5,0VDC och 2,22A/9,0VDC. Schuko-uttagets maximala effekt är 3680W. USB-C maximala uteffekten är 20W. USB-C-standbyeffekten är 0,1W, effektiviteten är VI-nivå. Monteras i lämplig 1- till 5-fack täckram för plan cc 60 mmdosa eller i hörnbox. Måtten på produkten är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Den är gjord av termoplast. Färgen på produkten är renvit (RAL 9003) med matt ytfinish. Den når skyddsklass IP21. ELKO One-serien har utvecklats med hållbarhet i åtanke och använder återvunnen plast. Modern och slimmad design med en slät matt ytfinish som reflekterar ljuset på ett speciellt sätt tack vare sin form, Serien innehåller ett urval av strömställare, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater mm. Klassad enligt (EU), CB-rapport. Uppfyllt EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS, REACH. Den kan monteras i lämplig täckram med 1-5 fack för infälld montering i apparatdosa med cc 60 mm eller i hörndosa.