PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kombinationsram, OP, Plus 2-facksram, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Svart
ELKO är först i branschen med att producera strömställare, uttag och ramar i havsplast. Inledningsvis är det 19 produkter i designserien ELKO Plus i färgen svart som finns i havsplast. Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två fack. Materialet är halogenfri termoplast. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 85mm. Mått: 157x86x10,5mm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Halogenfri
Höjd
Djup
Antal enheter
Med gångjärnslock
Ytskydd
Textfält/Plats för märkning
Materialkvalitet
Material
Typ av fastsättning
Monteringsriktning
RAL-nummer (liknande)
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Lämplig för undergolv installation kanalbox
Transparent
Typ av yta
Lämplig för väggkanal
Lämplig för inbyggnadsmontage
Infällt montage
Med monteringsram
Anti-bakteriell
Leverantörens typbeteckning
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum