PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
ELKO är först i branschen med att producera strömställare, uttag och ramar i havsplast. Inledningsvis är det 19 produkter i designserien ELKO Plus i färgen svart som finns i havsplast. Tryckvippströmställare med sockel, vippa och ram av halogenfri termoplast. Tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. Montagedjup 11,5mm. Levereras utan fästklor. Vipporna försedda med upp/ned-pilar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Manövreringsmetod
Färg
Halogenfri
Med monteringsplatta
Typ av anslutning
Belysning
Ytskydd
Märkström
Övervakningskontakt
Materialkvalitet
Material
Typ av fastsättning
Kopplingstyp
Antal vippor
RAL-nummer (liknande)
Kopplingsström för lysrör
Återfjädrande tryckknapp (med bibehållen funktion)
Tvättmaskinomkopplare
Typ av yta
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Etikettutrymme/informationsyta
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Färg brytarknapp
Värmebrytare
Anti-bakteriell
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum