Knapp för strömbrytare med 1-polig eller trappfunktion. Knappen används tillsammans med art.nr. 1892800 Strömbrytare relädel 1-polig eller art.nr. 1892810 Strömbrytare relädel trapp. Med knappen på plats som kan man styra sin belysning som en vanlig strömavbrytare men även via Ajax-appen. Knappen kan ingå i olika senarier eller tidsstyras på schema. Exempel på Scenarier: - Vid inbrottslarm så kan t.ex. lamporna tändas - Schemalagd tid för lampor av eller på - När man larmar på så kan vissa lampor tändas och andra släckas. - Genom att trycka på knappen Knappen kan både manövreras genom att man fysiskt trycker på knappen men kan även aktiveras beröringsfritt (15mm). Perfekt om man har blöta eller smutsiga händer. Den har även en belyst ram som gör den synlig i mörker. Den belysta ramen kan stängas av i Ajax-appen om man inte önskar ha den igång. Knappen behöver ingen nolla för att fungera och hanterar lampor från 5 till 600W. För lågeffektlampor så inkluderas en kondensator. Inbyggt strömskydd aktiveras när strömmen går över 2,6A och då stängs strömmen av och en notis dyker upp Ajax-appen. Kompabilitet: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX och ReX 2 Beröringfritt detekteringsavstånd: 15mm Belyst ram: Kan stängas av i appen. Trådlös räckvidd: upp till 1100m fri terräng Strömförsörjning: 230VAC Maxlast relä: 300W/relä för kron och 600W för 1-polig samt trappkontakt. Temperaturområde och luftfuktighet: -10°C to +40°C, 75% IP-klass: IP20 Formfaktor: Europeisk typ 55mm Övriga funktioner: Bistabil Pulsfunktion