LAMPUTTAG DCL TAK UTV VIT

Main media
ICON

Lamputtag, utanpåliggande, DCL, 1-vägs, jordat, upphängningskrok, snabbanslutning, takdosa, vit

 
 

Produktbeskrivning

Lamputtag för utanpåliggande montage. Går även att montera över takdosa c/c 70 mm. Med upphängningskrok max 15 kg. Integrerad bottenplatta för enkelt montage, 250 VAC, 6 A, IP20, hallogenfri termoplast, snabbanslutning, färg:vit.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 st
    1 Låda
  • 90 st
    1 Låda
  • 1620 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Eluttag

Märkström

6 A

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Utanpåliggande montage

Färg

Vit

Modell/Utförande

DCL

Halogenfri

Ja

Materialkvalitet

Termoplast

Material

Plast

RAL-nummer (liknande)

9003

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Enhetens diameter

110 mm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

18

UNSPSC

39121300

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-12-02

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st