LAMPUTTAG DCL VÄGG INF 95mm

Main media
ICON

Lamputtag, DCL, 1-vägs, jordat, infälld, snabbanslutning, vit, 95 x 95 mm

 
 

Produktbeskrivning

För infällt montage, på vägg i apparatdosa c/c 60 mm eller kopplingsdosa c/c 67 mm, i tak i takdosa c/c 70 mm. 250VAC, 6A, IP20, hallogenfri termoplast, färg: vit.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 st
    1 Låda
  • 100 st
    1 Låda
  • 2000 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Eluttag

Märkström

6 A

Märkspänning

250 V

Färg

Vit

Modell/Utförande

DCL

Halogenfri

Ja

Materialkvalitet

Termoplast

Material

Plast

RAL-nummer (liknande)

9003

Typ av yta

Blank

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Enhetens bredd

95 mm

Enhetens höjd

95 mm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

18

UNSPSC

39121300

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-12-02

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st