Shelly BLU RC Button 4 är en liten fjärrkontroll med fyra knappar som enkelt kan ställas in för att styra dina lampor, gardiner, garageporten, dina belysningsscener eller något helt annat. Fjärrkontrollen levereras med en hållare och ram som enkelt kan skruvas på väggen. Själva fjärrkontrollen har en magnetisk baksida, så den kan tas ur hållaren och placeras på soffbordet eller nattduksbordet.
Shelly BLU RC Button 4 använder Bluetooth-teknologi, vilket ger blixtsnabb respons och utförande av åtgärder samt lång batteritid. Enheten kan använda vilken Shelly Pro-, Shelly Plus- och Shelly Gen3-enhet som helst som en gateway till nätverket. Det betyder att när du har en annan Shelly-enhet installerad på WiFi, kommer den automatiskt att fungera som en åtkomstpunkt för Shelly Bluetooth-enheter till nätverket.
Shelly BLU Button 4 kan utföra upp till fyra åtgärder eller scener per knapp: enkel, dubbel, trippel och lång tryckning.
Funktioner
•Skriptfunktionalitet ger oändliga möjligheter.
•Full kompatibilitet med Home Assistant, Homey och alla andra enheter som stöds av BTHome-protokollet.
•Använder BLE-teknologi.
•Kan slå på/av apparater, dimma och aktivera scener.
•Krypterade trådlösa signaler.
•Räckvidd på 10m inomhus och 30m utomhus.
•Fungerar med Pro-, Plus- och Gen3-enheter.