Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
0
Antal uttags-/apparatfack
0
Inbyggnadsdiameter
112 mm
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Lämplig för ingjutning i betong
Ja
Med ursparning för golvbeläggning
Ja
Med skyddsram för golvbeläggning
Ja
Bredd inbyggnadsdimension
112 mm
Längd inbyggnadsdimension
112 mm
Min. inbyggnadsdjup
90 mm
Lämplig för våtrengöring
Nej
Djup ursparning för golvbeläggning
112 mm
Lämplig för kanal under golv
Ja
Lämplig för ihåligt golv
Ja
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv
Ja
Utförande lock/kåpa
Kvadrat
Lämplig för installation inomhus
Ja
Lämplig för installation utomhus
Nej
Antal uttag Brittisk standard (BS1363)
0
Antal uttag jordat CEE 7/5 (Typ E)
0
Ytbehandling lock
Borstad
Med kabelutgång i lock
Nej
Lämplig för golv i datarum
Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Obehandlad
IP-klass vid användning (kabelutgång öppen)
IP20
IP-klass när den inte är i bruk (kabelutgång stängd)
IP40
Vertikal belastning applicerad över liten yta (EN 50085-2-2)
80 kN
Vertikal belastning applicerad över stor yta, tung belastning (EN 50085-2-2)
80 kN
Antal öppningar för datauttag
0
Höjd öppning för datauttag
0 mm
Bredd öppning för datauttag
0 mm