Minibrytare Resi9 1-pol 10A C C10A 6kA

Main media
ICONICONICON

Minibrytare (MCB), Resi9 XB, 1 P, 10 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, av återvunnen plast

 
 

Produktbeskrivning

Denna Resi9-produkt är en lågspänningsdvärgbrytare (MCB) gjord av 56% återvunnen plast från vitvaror. Med återvunnet material och energieffektivitet säkerställer Resi9 välbefinnandet för planeten och dess resurser samt garanterar datatransparens. Resi9 är också RoHS- och REACH-kompatibel. Det är en 1P effektbrytare med 1 skyddad pol och med C-karakteristik . Icn-klassad brytförmåga är upp till 6000A vid 230VAC i enlighet med EN/IEC 60898-1-standarden. Denna dvärgbrytare skyddar kretsen mot kortslutning och överbelastningsström. Resi9 är av typ biconnect vilket innebär att den har anslutning för både fasskena och kablar på ena sidan. Resi9 är avsedd för bostäder för enskilda och kollektiva byggnader. Den har en elektrisk livslängd på upp till 10000 cykler och en mekanisk livslängd som går upp till 20000 cykler. Ue-driftspänningen är 230VAC, Ui-märkspänningen är 440VAC och driftsfrekvensen är 50Hz eller 60Hz. Den monteras på DIN-skena i fördelningar med normslits. Bredden är 18 mm, färgen är vit (RAL9003) och måtten är (B) 18mm x (H) 85mm x (D) 75mm. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterat i kapsling. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C och förvaringstemperaturen är -40°C till 60°C.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 12 st
    1 Låda
  • 144 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Minibrytare (MCB)

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

44 mm

Märkström

10 A

Märkspänning

230 V

Frekvensområde

50 till 60 Hz

Utlösningskarakteristik

C

Nominell isolationsspänning

440 V

Strömbegränsningsklass

3

Överspänningskategori

3

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

1

Explosionssäker

Nej

Förlusteffekt

1.9 W

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal avsäkrade poler

1

Parallell omkoppling neutralledare

Nej

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 25 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 16 mm²

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 60 °C

Infällt montage

Nej

Tillsatsanordningar möjliga

Nej

Antal poler (totalt)

1

Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 230 V

6 kA

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9F24110

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121603

Serie

Resi9

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st