Huvudb Resi9 3P 40A vred kabel

Main media
ICON

Huvudbrytare, Resi9, 3 P, 40 A, 415 V, vred, med kabel 200 mm

 
 

Produktbeskrivning

Huvudbrytarna är avsedda som inkommande brytare i normcentraler. R9S24… är försedda med vred och kan låsas i frånslaget läge. R9S64340 är försedd med vippa och används främst när fasskena skall anslutas direkt på brytaren eller om en 3-polig Power Tag skall anslutas till brytaren. Låsning av R9S64340 sker genom att låsbygel 26970 används.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 21 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Lastfrånskiljare (AC)

Bredd

36 mm

Höjd

74 mm

Djup

40 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)

3

Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Märkström kontinuerlig Iu

40 A

Antal poler

3

Märkdriftspänning

415 V

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Bredd i antal modulmellanrum

2

Kapslingsklass (IP) framsida

IP40

Antal hjälpkontakter, växlande (CO)

0

Antal omkopplare

3

Kan spärras/låsas

Nej

Integrerad motordrift

Nej

Huvudströmkretsens anslutningssätt

Skruvanslutning

Utförande som nödstoppsinstallation

Nej

Typ av kontrollelement

Vred

Utförande som huvudbrytare

Nej

Utförande som säkerhetsbrytare

Nej

Utförande som service-/reparationsbrytare

Ja

Märkkorttidsströmhållfasthet Icw

1.26 kA

Färg på manöverelement

Grön

Lämplig för fyrhåls frontmontage

Nej

Lämplig för centralt frontmontage

Nej

Lämplig för inbyggnad i fördelningar

Ja

Lämplig för mellanmontage

Nej

Max. märkdriftspänning Ue vid AC

415 V

Motordrift valbar

Nej

Spänningsutlösare valbar

Nej

Apparatbyggsätt

Komplett apparat i kapsling

Version med omkastad omkopplare

Nej

Med förmonterat kablage

Ja

Lämplig för golvmontering

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9S24540

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39122214

Serie

Resi9

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

SVCH Substance 2

Trifenylfosfat

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st