Fasskena Resi9 3P 10 mm2 12 mo

Main media
ICON

Fasskena, Resi9, 3 P, 10 mm2, 12 moduler, avkapningsbar, ändskydd ingår

 
 

Produktbeskrivning

Används för att underlätta sammankopplingen av dvärgbrytare på inkommandesidan. Fasskenorna för dvärgbrytare är av gaffeltyp och finns i 3-pol utförande med 5 olika längder, 6-9-11-12-18 moduler. Extra ändskydd som används vid kapning av skenorna medföljer.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 90 st
    1 Låda
  • 720 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fasskena

Färg

Vit

Isolerad

Ja

Antal faser

3

Area

10 mm²

Märkström kontinuerlig Iu

63 A

Antal poler

3

Längd

220 mm

Bredd i antal modulmellanrum

12

Typ av elanslutning

Gaffel

Lämplig för enheter med hjälpkontakt

Nej

Lämplig för enheter med N-skena

Nej

Lämplig för antal apparater

4

Max. märkdriftspänning Ue

400 V

Modulbredd

18 mm

Kan kapas/klippas i storlek

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9XFH312

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121117

Serie

Resi9

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

GWP-total (A1-A3)

0.4048 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st