Färg hus/kapsling/stomme
Grå
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
45 kW
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Märkström kontinuerlig Iu
125 A
Märkdriftspänning
12 till 690 V
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
25 kA
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Bredd i antal modulmellanrum
3
Kapslingsklass (IP) framsida
IP20
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
0
Ledararea anslutning
6 till 50 mm²
Integrerad motordrift
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Kabelklämma
Utförande som nödstoppsinstallation
Nej
Typ av kontrollelement
Vred
Utförande som huvudbrytare
Ja
Utförande som säkerhetsbrytare
Nej
Utförande som service-/reparationsbrytare
Ja
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
45 kW
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
1.5 kA
Färg på manöverelement
Svart
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Nej
Lämplig för centralt frontmontage
Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Ja
Lämplig för mellanmontage
Nej
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
690 V
Spänningsutlösare valbar
Nej
Apparatbyggsätt
Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik
Märkström vid AC-21, 400 V
125 A
Omkopplingseffekt vid 400 V
45 kW
Version med omkastad omkopplare
Nej
Märkström vid AC-23, 400 V
80 A
Med förmonterat kablage
Nej
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme
Övrigt
Lämplig för golvmontering
Ja