Denna Acti9 iID är en normmonterad och pålitlig jordfelsbrytare (RCCB) med dubbelanslutning. Det är en 4P brytare med 40A i märkström, en känslighet på 30mA med en skyddsklass av A-typ. Denna produkt skyddar mot elektriska stötar genom direkt eller indirekt kontakt och brandrisker. Den har funktionen att koppla bort elektriska kretsar vid jordfel. Dess unika Visitrip-indikator minskar felsökningstiden genom att om den löst ut pga jordfel visas en mekanisk indikator i rött på framsidan. Den här produkten har också ett VisiSafe-fönster med en grön remsa på vippan som indikerar full öppning av strömkretsen vilket möjliggör underhåll nedströms. Denna produkt är kompatibel med EN/IEC 61008-1-standarden. Den (Im/I?m) nominella brytnings- och kortslutningskapaciteten är 1500A. Den (Inc/I?c) villkorade märkströmmen för kortslutning är 10kA. Den mekaniska uthålligheten går upp till 20 000 cykler och den elektriska uthålligheten går upp till 15 000 cykler. Ue-driftspänningen är 380VAC till 415VAC. Ui-märkspänningen är 500VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 6kV. Frekvensen är 50Hz eller 60Hz. Den är avsedd att monteras på DIN-skena. Bredden i 18 mm delning är 4. Produktens färg är vit (RAL9003). Måtten är (B) 72mm x (H) 91mm x (D) 73mm. Vikten är 0,37 kg. Den har skyddsgrad IP20 (enligt IEC/EN 60529 standard) och IP40 monterad i modulkapsling. Drifttemperaturen är från -25°C till 60°C. Förvaringstemperaturen är från -40°C till 85°C.