Personskyddsbryt 4P C16A 30mA

Main media
ICON

Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iC60, 4 P, 16 A, C-kurva, 6 kA, 30 mA, klass A

 
 

Produktbeskrivning

iC60 RCBO har 4 skyddade poler vilket innebär att de kan användas i alla typer av nät. Indikering på om den löst ut på grund av jordfel eller överström/kortslutning sker genom att vippan faller ned i frånläge. På fronten finns en testknapp med vilken man regelbundet bör kontrollera att personskyddsbrytaren fungerar på korrekt sätt. iC60H RCBO uppfyller standarden SS-EN61009.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 3 st
    1 Låda
  • 18 st
    1 Låda
  • 144 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Personskyddsbrytare (RCBO)

Monteringsmetod

DIN-skena

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

45 mm

Märkström

16 A

Märkspänning

400 V

Utlösningskarakteristik

C

Nominell isolationsspänning

500 V

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Strömbegränsningsklass

1

Överspänningskategori

3

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

4

Förlusteffekt

2.28 W

Frekvens

50 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal avsäkrade poler

4

Parallell omkoppling neutralledare

Nej

Nominell kortslutningsbrytkapacitet IEC 60947-2

6 kA

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 35 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 25 mm²

Med förreglingsfunktion

Nej

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 40 °C

Antal poler (totalt)

4

Version med skydd mot felutlösning

Nej

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)

6 kA

Avbrytskarakteristik

Ej fördröjd

Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009)

6 kA

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

A9D67416

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Acti9

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus D

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st