Jordfelsbrytare 4-pol 25A 30mA typ A Resi9

Main media
ICONICONICON

Jordfelsbrytare (RCCB), Resi9 XB, 4 P, 25 A, 30 mA, klass A, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast

 
 

Produktbeskrivning

Jordfelsbrytarna är av typen A-klass momentana. De är avsedda för personskydd 30mA och finns i 2-pol och 4-pol utförande.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 27 st
    1 Låda
  • 216 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Jordfelsbrytare (RCCB)

Monteringsmetod

DIN-skena

Färg

Vit

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

44 mm

Märkström

25 A

Märkspänning

400 V

Nominell isolationsspänning

440 V

Antal poler

4

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Selektivt skydd

Nej

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

4

Korttidsfördröjd utlösning

Nej

RAL-nummer (liknande)

9003

Explosionssäker

Nej

Förlusteffekt

1.4 W

Frekvens

50/60 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 35 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 25 mm²

Med förreglingsfunktion

Nej

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 40 °C

Tillsatsanordningar möjliga

Ja

Enhetens bredd

72 mm

Enhetens höjd

81 mm

Enhetens djup

78.5 mm

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9R02425

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Högsta klass

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Resi9

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus A

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

3.2953 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st