Persskbr Resi9 C10A 30mA A 6kA

Main media
ICONICON

Personskyddsbrytare (RCBO), Resi9 XB, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass A, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC

 
 

Produktbeskrivning

Personskyddsbrytare Resi9 är en kombination av dvärgbrytare och ett jordfelsskydd. De är av typ A-klass elektromekaniska och fungerar utan yttre spänningskälla.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 60 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Personskyddsbrytare (RCBO)

Monteringsmetod

DIN-skena

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

44 mm

Märkström

10 A

Märkspänning

230 V

Utlösningskarakteristik

C

Nominell isolationsspänning

440 V

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Strömbegränsningsklass

3

Överspänningskategori

3

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

2

Förlusteffekt

2.7 W

Frekvens

50/60 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal avsäkrade poler

2

Parallell omkoppling neutralledare

Ja

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 25 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 16 mm²

Med förreglingsfunktion

Nej

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 40 °C

Antal poler (totalt)

2

Version med skydd mot felutlösning

Nej

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)

4.5 kA

Avbrytskarakteristik

Ej fördröjd

Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009)

6 kA

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9D21610

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Resi9

Antal vid FP

1

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Lead oxide, Blyoxid, Blymonoxid, C.I. Pigment Yellow 46 , C.I. 77577, Litharge, Lead(II) oxide

SVCH Substance 2

Boroxid, Diboron trioxide

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st