Denna Acti9 REDtest är en normmonterad jordfelsbrytare (RCCB) med självåterställning samt regelbundna självtest utan att kretsen bryts . Det är en 2P brytare med 25A In märkström, 30mA jordfelskänslighet och klass A . Denna produkt skyddar mot brand och elektriska stötar genom direkt eller indirekt kontakt . Den kopplar bort elektriska kretsar som redan är skyddade mot överbelastning och kortslutning . Den startar om automatiskt efter isolationstest av nedströms krets . Den används endast på TT och TN-S jordsystem . Acti9 REDs och REDtest-versionerna är dedikerade till tertiära, industriella och infrastrukturtillämpningar men även för otillgängliga fastigheter samt fastigheter som är obemannade stora delar av året som tex sommar- och fjällstugor . Denna produkt är kompatibel med standard EN 50557 / EN 63024 . Den (Im/I?m) nominella brytnings- och kortslutningskapaciteten är 630A . Den (Inc/I?c) villkorade märkkortslutningsströmmen är 6kA . Den har en mekanisk uthållighet som går upp till 1000 cykler . Ue-driftspänningen är 230VAC . Ui-märkspänningen är 500VAC . Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV . Frekvensen är 50Hz . Den är monterbar på DIN-skena . Bredden i 9 mm delning är 10, dvs 5 normoduler . Måtten är (B) 89,2 mm x (H) 115 mm x (D) 79,5 mm . Vikten är 0,37 kg . Enligt IEC 60529-standarden är skyddsklassen IP20 och IP40 monterad i normkapsling . Drifttemperaturen är mellan -5°C till 40°C och förvaringstemperaturen är mellan -20°C till 60°C .