Persskbr iCV40H C10A 30mA A

Main media
ICON

Personskyddsbrytare (RCBO), Acti9 iCV40H, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass A

 
 

Produktbeskrivning

Denna Acti9 iCV40 är en normmonterad jordfelsbrytare kombinerad med kortslutnings och överströmsskydd (RCBO). Det är en 1P+N brytare med 1 skyddad pol, 10A In märkström och utlösningskurvan har C-karakteristik. Jordfelsskyddsklassen är A-typ med en känslighet på 30mA. Jordläckageskyddets tidsfördröjning är momentan. Icn-klassad kortslutningsbrytningskapacitet är upp till 10000A enligt EN/IEC 61009-2-1 standard. Denna produkt skyddar mot kortslutning, kabelöverbelastning, elektriska stötar genom indirekt kontakt och brandrisker. Dess 2 unika Visitrip-indikatorer minskar felsökningstiden genom att visa den felaktiga kretsen och gör det möjligt att snabbt identifiera felorsaken. Visisafe är en grön indikering som garanterar den fysiska öppningen av kontakterna för att möjliggöra underhåll nedströms. Denna produkt är kompatibel med EN/IEC 61009-2-1 standarden. Den har en elektrisk uthållighet som går upp till 20 000 cykler och en mekanisk uthållighet som går upp till 20 000 cykler. Ue-driftspänningen är 230VAC. Ui-märkspänningen är 400VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Frekvensen är 50/60Hz. Den är monterbar på DIN-skena. Bredden i 18 mm delning är 2. Produktens färg är vit (RAL9003). Måtten är (B) 36mm x (H) 85mm x (D) 73mm och vikten är 210g. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i kapsling. Drifttemperaturen är mellan -25°C och 60°C. Förvaringstemperaturen är mellan -40°C och 85°C.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 432 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Personskyddsbrytare (RCBO)

Monteringsmetod

DIN-skena

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

44 mm

Märkström

10 A

Märkspänning

230 V

Utlösningskarakteristik

C

Nominell isolationsspänning

400 V

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Strömbegränsningsklass

3

Överspänningskategori

3

Föroreningsgrad

3

Bredd i antal modulmellanrum

2

Förlusteffekt

2.9 W

Frekvens

50/60 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal avsäkrade poler

1

Parallell omkoppling neutralledare

Ja

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 16 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 10 mm²

Med förreglingsfunktion

Ja

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 60 °C

Antal poler (totalt)

2

Version med skydd mot felutlösning

Nej

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)

10 kA

Avbrytskarakteristik

Ej fördröjd

Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009)

10 kA

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

A9DC4610

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Acti9

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

1.6943 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st