Jordfelsbrytare 4-pol 40A 30mA typ A Acti9

Main media

Jordfelsbrytare (RCCB), Acti9 REDtest, 4 P, 40 A, 30 mA, klass A, med självtest utan avbrott och med självåterställning.

 
 

Produktbeskrivning

Denna Acti9 REDtest är en normmonterad jordfelsbrytare (RCCB) med självåterställning samt regelbundna självtest utan att kretsen bryts. Det är en 4P brytare med 40A In märkström, 30mA jordfelskänslighet och klass A. Denna produkt skyddar mot brand och elektriska stötar genom direkt eller indirekt kontakt. Den kopplar bort elektriska kretsar som redan är skyddade mot överbelastning och kortslutning. Den startar om automatiskt efter isolationstest av nedströms krets. Den används endast på TT och TN-S jordsystem. Acti9 REDs och REDtest-versionerna är dedikerade till tertiära, industriella och infrastrukturtillämpningar men även för otillgängliga fastigheter samt fastigheter som är obemannade stora delar av året som tex sommar- och fjällstugor. Denna produkt är kompatibel med standard EN 50557 / EN 63024. Den (Im/I?m) nominella brytnings- och kortslutningskapaciteten är 630A. Den (Inc/I?c) villkorade märkkortslutningsströmmen är 10kA. Den har en mekanisk uthållighet som går upp till 4000 cykler. Ue-driftspänningen är 400VAC. Ui-märkspänningen är 500VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Frekvensen är 50Hz. Den är monterbar på DIN-skena. Bredden i 9 mm delning är 14, dvs 7 normmoduler. Produktens färg är ljusgrå (RAL7035). Måtten är (B) 90mm x (H) 106mm x (D) 81mm. Vikten är 370g. Den har skyddsklass IP20 och IP40 monterad i normkapsling enligt standard IEC/EN 60529. Drifttemperaturen är mellan -25°C till 60°C och förvaringstemperaturen är från -40°C till 70°C.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 8 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Jordfelsbrytare (RCCB) med kompletterande funktion

Monteringsmetod

DIN-skena

Färg

Vit

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

45 mm

Märkström

40 A

Märkspänning

400 V

Nominell isolationsspänning

500 V

Antal poler

4

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Selektivt skydd

Nej

Nominell omkopplingskapacitet

0.63 kA

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

7

Korttidsfördröjd utlösning

Nej

RAL-nummer (liknande)

9003

Explosionssäker

Nej

Frekvens

50 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 35 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 25 mm²

Med förreglingsfunktion

Nej

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 60 °C

Tillsatsanordningar integrerade

Övrigt

Tillsatsanordningar monterade vid leverans

Övervakningsenhet med självåterställning

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Storlek enligt DIN 43880

7

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

A9CR6440

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Acti9

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st