Denna Acti9 iCV40 ARC-produkt är en ljusbågsdetektor men även personskyddsbrytare, dvs jordfelsskydd samt överström och kortslutningsskydd. På engelska är benämningen för ljusbågsdetektor AFDD, Arc Fault Detection Device. Det är en 1P+N med 1 skyddad pol, märkström 10A och utlösningskurvan är C-karakteristik. Jordfelsskyddsklassen är typ A-SI med en känslighet på 30mA, dvs att den är anpassad för personskydd. Jordfelsbrytarens utlösningsmekanism är momentan. Den nominella brytförmågan vid kortslutning är 6000A vid 230VAC enligt EN/IEC 61009-2-1 standard och 10kA vid 230VAC enligt EN/IEC60947-2. Denna produkt skyddar mot kortslutning, överlast, elektriska stötar genom indirekt kontakt och brandrisker. Detta är en Acti9 Active-produkt och kommunicerar med gatewayen EcoStruxure Panel Server Entry, Universal och Advanced. Dess förlarmsystem kan förhindra överbelastning, jordläckage och överspänning. Den kan också mäta spänningen, strömmen och effekten. Dess unika VisiTrip-indikator minskar felsökningstiden genom att visa den felaktiga kretsen och därmed göra det möjligt att snabbt identifiera eventuellt fel. Den har en elektrisk uthållighet som går upp till 10000 cykler och en mekanisk uthållighet som går upp till 20000 cykler. Ui-märkspänningen är 250VAC och begränsningsklass 3 (enligt EN/IEC60898-1). Produkten är anpassad för att monteras på en DIN-skena. Bredden i 9 mm delning är 4, dvs 2 normmoduler. Föroreningsgraden är 2. Produktens färg är vit (RAL9003). Måtten är (B) 36mm x (H) 91mm x (D)73mm. Den har skyddsgrad IP20 (enligt IEC/EN 60529 standard) och IP40 monterad i modulkapsling. Denna produkt är kompatibel med EN/IEC 60898-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 och EN/IEC 61009-2-1.