Persskbr. R9 3P+N C10A 30mA A

Main media

Personskyddsbrytare (RCBO), Resi9, 3P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass A, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN61009-2-1

 
 

Produktbeskrivning

Denna Resi9-produkt är en normmonterad jordfelsbrytare med kortslutnings och överströmsskydd (RCBO). Det är en 3P+N-brytare med 3 skyddade poler, 10A In märkström och utlösningskurva C. Jordfelsskyddsklassen är A-typ med en känslighet på 30mA. Jordläckageskyddets tidsfördröjning är momentan. Icn-klassad brytförmåga vid kortslutning är upp till 6000A i enlighet med standard EN/IEC 61009-2-1. Denna produkt skyddar mot kortslutning, kabelöverbelastning, elektriska stötar genom indirekt kontakt och brandrisker. Det ger en säker och pålitlig lösning för kommersiella och industriella applikationer med hög brytkapacitet. Denna produkt uppfyller standarderna EN/IEC 61009-2-1 och EN/IEC 61009-1. Den elektriska uthålligheten är upp till 7 500 cykler och den mekaniska uthålligheten är upp till 20 000 cykler. Denna effektbrytare har kontaktlägesindikator och har även PÅ/AV-indikering i vippan. Den har kabelanslutning av tunneltyp upptill och nedtill. Anslutningen tillåter solida kopparkablar med tvärsnittsarea mellan 1mm² och 16mm² samt flexibla kopparkablar med tvärsnittsarea mellan 1mm² och 10mm². Det går även att ansluta med terminalstift mellan 1mm² och 10mm². Ue-märkdriftsspänningen är upp till 400VAC med en arbetsfrekvens på 50Hz. Ui-märkisolationsspänningen är upp till 400V. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Överspänningskategorin är 3. Den är avsedd att monteras på DIN-skena i normcentral. Måtten är (B) 90 mm x (H) 91 mm x (D) 72,5 mm. Produktens färg är vit (RAL 9003) och vikten är 500g. Föroreningsgraden är 2. Åtdragningsmomentet för anslutningen är 2N.m (upptill eller nedtill) med PZ2 skruvmejseltyp. Avisoleringslängden är 13 mm (upptill eller nedtill). Enlig IEC 60529-standarden är IP-skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i normkapsling. Driftstemperaturen är från -25°C till +40°C.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 16 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Personskyddsbrytare (RCBO)

Monteringsmetod

DIN-skena

Spänningstyp

AC

Inbyggnadsdjup

43.5 mm

Märkström

10 A

Märkspänning

400 V

Utlösningskarakteristik

C

Nominell isolationsspänning

400 V

Nominell felström

0.03 A

Läckströmstyp

A

Överspänningsströmkapacitet

0.25 kA

Överspänningskategori

3

Föroreningsgrad

2

Bredd i antal modulmellanrum

5

Frekvens

50 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal avsäkrade poler

3

Parallell omkoppling neutralledare

Ja

Anslutningsbar ledararea entrådigt

1 till 16 mm²

Anslutningsbar ledararea mångtrådig

1 till 10 mm²

Med förreglingsfunktion

Nej

Omgivningstemperatur under drift

-25 till 40 °C

Antal poler (totalt)

4

Version med skydd mot felutlösning

Nej

Impulsskydd märkspänning Uimp

4 kV

Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)

6 kA

Avbrytskarakteristik

Ej fördröjd

Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009)

6 kA

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

R9D55710

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

21

UNSPSC

39121614

Serie

Resi9

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Boroxid, Diboron trioxide

SVCH Substance 2

Lead oxide, Blyoxid, Blymonoxid, C.I. Pigment Yellow 46 , C.I. 77577, Litharge, Lead(II) oxide

SVCH Substance 3

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st