Denna produkt är en Acti9 RCCB-ID jordfelsbrytare (RCCB). Det är en 4P jordfelsbrytare med märkström 125A, en känslighet på 500mA och har klass B. Den kan låsas i OFF-läge genom att montera på ett hänglåstillbehör, 16939, E2165096. Den är kompatibel med 4P energisensor PowerTag Energy. Denna produkt skyddar mot elektriska stötar genom indirekt kontakt och mot brandrisk. Denna jordfelsbrytare av klass B ger specifikt skydd för trefasinstallationer och människor och är bland annat avsedd att användas i anläggningar där det finns risk för DC-läckströmmar. Utlösningstekniken är spänningsoberoende, VI. Jordläckageskyddets tidsfördröjning är momentan, vilket säkerställer omedelbar trippning utan tidsfördröjning. Produktens status indikeras via 3-lägesreglaget och en frontpanelindikator: öppen med grön indikator, sluten med röd indikator, utlöst på grund av fel med grön indikator. Denna Acti9 RCCB säkerställer skydd i alla små industri- och tertiära byggnader. Denna produkt är kompatibel med standarderna IEC/EN 60947-1 och -3, IEC/EN 61008-1 och -2-1. Den har VDE- och CE-kvalitetsmärkningarna. Den (Im/I?m) nominella brytnings- och kortslutningskapaciteten är 1250A. (Inc/I?c) villkorad märkkortslutningsström är 10kA. Den elektriska uthålligheten är upp till 2000 cykler. Den mekaniska uthålligheten är upp till 5000 cykler. Ue-driftspänningen är 400VAC vid en frekvens på 50Hz. Ui-märkspänningen är 400VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Den är monterbar på DIN-skena. Bredden i 18 mm moduler är 4. Produktens färg är grå. Måtten är (B) 72mm x (H) 86mm x (D) 76mm. Vikten är 420g. Den har en kapslingsklass IP20. Den blir IP40 monterad i modulkapsling enligt IEC/EN 60529 standard. Drifttemperaturen är mellan -25°C till 40°C. Förvaringstemperaturen är från -40°C till 85°C.