Denna Resi9 CX-kapsling är en utvändigt monterad normcentral. Höljet är av plast och består av 4 rader x 18 moduler, totalt 72 moduler på 18 mm. Den rymmer alla typer av DIN-monterade normapparater. Kapslingen är avsedd för inomhusinstallation vid tex nyinstallation eller renovering av bostäder men även till kontor och butiker. Kapslingsgraden är IP30 och med dörr IP40. Dörren finns i vit RAL9003 som är gjord av återvunnen plast och som transparent plast. Kablarna kan komma in via de 4 sidorna eller via baksidan av höljet. Den kan utrustas med bakplatta som tillval vilket är obligatoriskt vid montage på brännbara material som tex spånskiva, plywood eller trä. DIN-skenorna är enkelt demonterbara med ett snabbfäste vilket gör den extremt lättarbetad. Den är försedd med 1 plint för jordledare samt två för neutralledare. Jordplinten har har 24 utgångar varav 21 har snabbanslutningar (3x25mm²+11x4mm²). De 2 plintarna för neutralledare har 14 utgångar varav 11 snabbanslutningar 2x (3x25mm2+11x4mm2). Den har även en extra plint för huvudnollfördelning som har plats för 4x16mm². Märkningsetiketter och etiketthållare samt extra täckbrickor för normslitsen medföljer produkten. Max effekt på värmeutvecklingen av apparater i kapslingen är 90W. In-märkströmmen är 63A. Denna produkt uppfyller standarderna IEC 61439-1 och 3, IEC60670-1 och 24. Måtten är (B) 357mm x (H) 625mm x (D) 108mm. Enligt standarden EN/IEC 60695-2-11 är brandmotståndet självsläckande vid 650°C. Driftstemperaturen är -15°C till 60°C och IK-skyddsgraden är IK07. Kan förses med nyckellås.