Denna PrismaSeT XS-kapsling är en infälld normkapsling i termoplast där bakstycket är gjord av återvunnen plast. Den består av 3 x 13 moduler á 18 mm och passar till alla typer av normapparater. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation. Den är försedd med en slät dörr och IP-skyddsgraden är IP40 med stängd dörr. Färgen på kapslingen, frontplåten och luckan är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder samt mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av inbyggnadslådan med avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel eller rör. Den är utrustad med bakplatta och 3 DIN-skenor som är avtagbara och underlättar kabeldragning samt underhåll. Kapslingen levereras med plintar för jord och neutralledare. Jordplinten har 22 anslutningar (11x16mm² + 11x10mm²). Plinten för neutralledare har 24 anslutningar (3x (4x16mm² + 4x10mm²). Kapslingen är försedd med 3 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 90A. Klarar avgiven effekt på 56W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 351 mm x (H) 660 mm x (D) 129 mm. Produktens vikt är 4,870 kg. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen, frontplattan, bakplattan och dörren. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.