Denna PrismaSeT XS-kapsling är en infälld normkapsling i metall och termoplast som består av 5 rader med 24 moduler á 18 mm och passar till alla typer av normapparater. Kapslingen är avsedd för inomhusinstallation. Den är försedd med en transparent genomskinlig dörr och IP-klassen är IP40 med stängd dörr. Färgen på kapslingen och frontplåten är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av inbyggnadslådans avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 5 DIN-skenor som är avtagbara vilket underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med plintar för jord och neutralledare. Jordplinten har 62 anslutningar varav 53 med snabbanslutning (9x25mm² + 53x4mm²). Plinten för neutralledare har 84 anslutningar varav 66 med snabbanslutning (6x (3x25mm² + 11x4mm²)). Den kan också bestyckas med ett vertikalt Acti9 VDIS distributionsblock. Den är försedd med 5 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 125A. Klarar avgiven effekt på 133W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 648mm x (H) 960mm x (D) 129mm. Produktens vikt är 23,540 kg. Infällnadslådan är gjord av metall och plast, dörren är gjord av glas. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 750°C för kapslingen och frontplåten och 850°C för den bakre delen. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.