Denna PrismaSeT XS-kapsling är en utvändig normcentral i termoplast som består av 1 rad med 18 moduler på 18 mm och passar alla typer av normapparater. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation och IP-skyddsgraden är IP40 med stängd dörr. Den är försedd med en slät dörr, färgen på kapslingen, frontplåten och dörren är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av höljet med avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel, kanal eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 1 DIN-skena. Skenan är avtagbar och underlättar kabeldragning och underhåll. Den levereras med skruvplint för jord och neutralledare. Jordplinten har 16 anslutningar (8x16mm² + 8x10mm²). Plinten för neutralledare har 8 anslutningar (4x16mm² + 4x10mm²). Den är försedd med 1 märkremsa med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är upp till 90A. Klarar avgiven effekt på 33W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 426mm x (H) 300mm x (D) 145mm. Produktens vikt är 2,500 kg. Kapslingen, bakplattan, frontplattan och dörren är gjorda av termoplast. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen, frontplattan, bakplattan och dörren. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.