Denna PrismaSeT XS-kapsling är en utvändig normcentral i metall och termoplast som består av 5 rader med 24 moduler på 18 mm och passar alla typer av normapparater. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation och IP-skyddsgraden är IP40 med stängd dörr. Den är försedd med en slät dörr, färgen på kapslingen, frontplåten och dörren är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av höljet med avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel, kanal eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 5 DIN-skenor. Skenorna är enkelt avtagbara med snabbkoppling och underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med plintar för jord och neutralledare. Jordplinten har 62 anslutningar varav 53 med snabbanslutning (9x25mm² + 53x4mm²). Plinten för neutralledare har 84 anslutningar varav 66 med snabbanslutning (6x (3x25mm² + 11x4mm²)). Den kan också bestyckas med ett vertikalt Acti9 VDIS distributionsblock. Den är försedd med 5 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 125A. Klarar avgiven effekt på 94W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 550mm x (H) 900mm x (D) 168mm. Produktens vikt är 17,050 kg. Kapslingen och frontplattan är gjorda av termoplast, bakstycket och dörren är gjord av stål. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen och frontplattan. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.