Denna PrismaSeT XS-kapsling är en utvändig normkapsling i termoplast som rymmer 1 rad med 13 moduler på 18 mm och passar till alla typer av normapparater. Kapslingen är avsedd för inomhusinstallation, den är försedd med en slät genomskinlig rökfärgad dörr och IP-klassen är IP40 med stängd dörr. Färgen på kapslingen och frontplattan är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten och kapslingen har avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 1 DIN-skena. Skenan är avtagbar och underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med skruvplint för jord och neutralledare. Jordplinten har 8 utgångar (4x16mm² + 4x10mm²). Plinten för neutralledare har 8 anslutningar (4x16mm² + 4x10mm²). Kapslingen är försedd med 1 märkremsa med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 63A. Klarar avgiven effekten på 22W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 302 mm x (H) 300 mm x (D) 145 mm. Produktens vikt är 2,200 kg. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen, frontplåten och bakplattan och 750°C för dörren. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.