Denna Mureva-kapsling är en väderbeständig kapsling för normapparater. Den består av 1 rad med plats för 4 moduler á 18 mm och passar till alla normapparater. IP-skyddsgraden är IP65, den är försedd med en transparent grön dörr och färgen på kapslingen är ljusgrå (RAL 7035). Den är avsedd för installation i bostäder, mindre byggnader och industri. Kablarna kan komma in i toppen eller botten av höljet via 3 knock-outs som kan förses med kabelförskruvning. Den har en bakplatta som är försedd med DIN-skena och en främre lucka med skåra. 2 fördelningsplintar för neutral och skyddsledare ingår och är installerade i botten av kapslingen. Var och en har 4 utgående plintar. (2x10mm² + 2x16mm²). En märkningssats levereras också med produkten. Den elektriska isoleringsklassen är klass II (dubbelisolerad). Överspänningskategorin är klass II. Max effekt på värmeutvecklingen av apparater i kapslingen är 10W. Kapslingen är godkänd för In-märkström 63A. Produkten uppfyller standarden IEC 61439-3. Måtten är (B) 123mm x (H) 200mm x (D) 112mm. Materialet är ett självslocknande polymermaterial och dess motståndskraft mot brand och värme är 650°C enligt IEC 60695-2-1. Den är ultraviolettbeständig, IK-skyddsgraden är IK09 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.