Serviscentral CDCS 12515

Main media

Förmonterad serviscentral för transformatormätning.

 
 

Produktbeskrivning

Inklusive komponenter som krävs för att kunna ansluta serviskabel och montera strömtransformatorer, kortslutningsplint och mätare. Mätledning ingår. Integrerat fundament för uppställning inom- eller utomhus. Huvudbrytare märkström 125 A. Testade enligt SS-EN 61439-5, uppfyller kraven för arktiskt klimat. Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529. Abonnentlås till ovandel och DIN-lås till underdel ingår. Anpassade för TN-C-S. Passande säkring NH 00. Skenstorlek på trafosats 30x10mm. Skyddsnivå skåp IP34D.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabelskåp

Märkström

125 A

Märkspänning

400 V

Färg

Övrigt

Bredd

600 mm

Höjd

1800 mm

Djup

220 mm

Med monteringsplatta

Nej

Ytskydd

Förzinkad

Antal poler

3

Material

Stål

Montering

Pelare (markmonterad)

Fot

Ja

Med jordning

Nej

Utrustad med samlingsskena

Ja

Skyddsnivå samlingsskena

IP20

Utrustad med kontakter

Ja

Inklusive golvplatta

Nej

Skåp skyddsnivå (IP)

IP34

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CDCS 12515

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

23

UNSPSC

39121400

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-01-17

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st