Serviscentral CDCS 25 M

Main media

Produktbeskrivning

Kapslingen har integrerat fundament. Ingående komponenter: mätartavla för 25 A, anslutningsklämmor för anslutning av serviskabel och utgående kabel samt abonnentlås och nyckel. Huvudbrytare märkström 25 A. Kapslingarna är testade enligt SS-EN 61439-1-5 och uppfyller kraven för arktiskt klimat. Tillhör kapslingsklass IP34D. Godkänd för placering i publik miljö. Skyddsnivå skåp IP34D.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabelskåp

Märkström

25 A

Märkspänning

400 V

Färg

Övrigt

Bredd

350 mm

Höjd

1200 mm

Djup

220 mm

Med monteringsplatta

Ja

Ytskydd

Förzinkad

Antal poler

4

Material

Stål

Montering

Pelare (markmonterad)

Fot

Ja

Med jordning

Nej

Utrustad med samlingsskena

Nej

Utrustad med kontakter

Ja

Inklusive golvplatta

Nej

Skåp skyddsnivå (IP)

IP34

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CDCS 25 M

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

23

UNSPSC

39121400

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-01-17

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st