Fjärde generationens Pfannenberg filterfläktar utvecklar sin fulla potential när de används i kombination med det lämpliga avgasfiltret.
Fördelarna med serien i korthet:
- Samma design som filterfläktarna i PF-serien
Utomhusfilterfläktarna av 4:e generationen från Pfannenberg är kulmen på 60 års erfarenhet av termisk hantering. Att använda filterfläktar är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att ta bort värme från elskåpet vid omgivningstemperaturer under målet internt.
Framsidan av denna produkt har färgen RAL7035 (ljusgrå).
Fördelarna med serien i korthet:
- Högt luftflöde (56-925 m3/h) i små paket med låg energiförbrukning
- Unikt högt luftflöde tack vare optimerad bländskyddsdesign
- IP-55-skydd med innovativ filtermattteknologi optimal för utomhusbruk
- 3 gånger längre servicetid än IP54-filter
– Dessa filterfläktar har högre motståndskraft mot UV-strålar
- Patenterat verktygsfritt 4-hörn fästsystem möjliggör installation på några sekunder
- Skumtätning underlättar installationen
- Filtermattan kan bytas ut enkelt och på några sekunder tack vare den optimerade frontluckan
- Platt form och neutral design gör en perfekt integration i befintliga maskiner möjlig
- Filterfläktarna kan eftermonteras i de flesta applikationer eftersom monteringsöppningarna är kompatibla
- Godkännanden: cURus, EAC, CAS