Den 4:e generationen Pfannenberg filterfläktar är kulmen på 60 års erfarenhet av termisk hantering. Att använda filterfläktar är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att ta bort värme från elskåpet vid omgivningstemperaturer under målet internt.
För att kunna utnyttja denna kostnadseffektiva och energieffektiva kyllösning reduceras elskåpshusets avskärmande effekt för EM-strålning genom installationsavbrottet. När EMC-filterfläkten används är denna skärm säkert stängd via ett metallgaller så att EM-strålning dämpas före in- och utgång.
Fördelarna med serien i korthet:
- För tillförlitlig användning inom området för elektromagnetiska fält (metallisk skärmning)
- Högt luftflöde (19 - 845 m3/h) i liten förpackning med låg energiförbrukning
- Ingen minskning av luftflödet
- Beprövad och testad Pfannenberg filterfläktteknologi
- Installation: Patenterat verktygsfritt 4-hörn fästsystem möjliggör installation på några sekunder och garanterar ett säkert fäste
– Miljövänligt, då det inte finns några metalliserade plaster
- Säker kontaktservice på installationsutskurna kanter utan berylliumkopparpackningar
- Säkrare IP 54-skydd med hjälp av skumtätning och patenterat 4-hörnfästsystem
- Filtermattan kan bytas ut enkelt och på några sekunder tack vare den optimerade frontluckan
- Platt form och neutral design gör en perfekt integration i befintliga maskiner möjlig
- Dämpning vid 30 MHz ca 71 dB
- Dämpning vid 400 MHz ca 57 dB
- Godkännanden: cURus, EAC