Termostater används som temperaturregulatorer och därmed för att styra filterfläktar, elskåpsvärmare eller kan fungera som larmbörvärde. De finns som N.C./N.O. och växlingskontakter. I kombination med elskåpsvärmare kan de styra temperaturen och även, särskilt i utomhusapplikationer, se till att elskåpet hålls 'konstgjort' över avfuktningspunkten så att denna inte hålls avfuktad. Det bildas kondens från luften som förhindrar en potentiell kortslutning. Kombinationen med filterfläktar ger ytterligare besparingar på energi, underhållstid och ger därför en bättre miljöbalans som förbättrar filterfläktarnas effektivitet. Tvillingtermostatserien kombinerar två termostater i alla kombinationer.
Tvillingtermostat FLZ530 som N.O. och N.C. med fjäderkontakt
- Lämplig för drift av värmare och fläktar
- Omkopplingstemperaturskillnad <7K
- Växlingspunktstolerans +/- 4K
- Temperaturinställningsområde 0C till 60C
Termostater för varje applikation
- FLZ510: Omkopplare med fjäderkontakt
- FLZ520: N.C. med fjäderkontakt (lämplig för att styra värmare)
- FLZ530: N.O. med fjäderkontakt (lämplig för att styra fläktar)
- FLZ541: N.C. och N.O. med fjäderkontakt i ett hus
- FLZ542: N.C. och N.C. med fjäderkontakt i ett hus
- FLZ543: N.O. och N.O. med fjäderkontakt i ett hus
Fördelarna med serien i korthet:
- Passar alla industriella applikationer
- Ingen påverkan på grund av EM-strålning, eftersom en kontakt som växlar mekaniskt är integrerad
- Förlänger livslängden på värmare och fläktar
- Optimerad energiförbrukning för värmare och filterfläktar
- Enkel installation på profilskenor
- Elanslutning via skruvklämmor
- IP 20-skydd för installation inuti elskåpet
- Godkännanden: cURus, EAC, CSA