I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt med 3-fas varianten, det ger 11 mil i timmen. 1-fas varianten ger upp till 7,4kW, vilket ger 3,7 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Alla våra laddboxar är smarta och framtidsäkrade med OCPP 1.6J. Ägaren har möjlighet att välja operatör fritt.
Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter.
Utvecklad och producerad i Nässjö
Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
Välj mellan 1-fas eller 3-fas
Dynamisk lastbalansering
LAN-koppling
RFID-läsare (på vissa modeller)
DC-övervakning
Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
Inbyggd MID-godkänd energimätare
Förkonfigurerad (på vissa modeller)
IK10 och IP54
Systemlås
Statusindikator LED
Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.