Lämplig för väggmontering
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Lämplig för rörmontering
Nej
Nominell anslutningseffekt
7.4 kW
Typ av matningsspänning
AC
Inspänning
220 till 240 V
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Utgångsspänning AC 50 Hz
220 till 240 V
Utgångsspänning AC 60 Hz
220 till 240 V
Max. utgångsström vid AC 50 Hz
32 A
Max. utgångsström vid AC 60 Hz
32 A
Anslutningsbar ledararea
16 mm²
Antal jordfelsbrytare typ A
1
Antal jordfelsbrytare typ B
0
Max. effekt per laddningspunkt
7.4 kW
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
0
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
0
Antal kontaktuttag typ 2
1
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med minibrytare (MCB)
Nej
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Ja
Nätverksanslutning via WiFi
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nej
Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE)
Ja
Med överspänningsskyddsmodul
Nej
Nätverksaktiverad som master
Ja
DC-felströmsdetektering
Ja
Kontaktorsvetsdetektering
Ja
Export av laddningsloggar
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
1.6
Plug and charge (ISO 15118)
Nej
Nätverksaktiverad som extender
Nej
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nej
Nätverksanslutning via LAN
Ja
Med MID-kompatibel energimätare
Nej
Statisk lasthantering integrerad
Nej
Lämplig för dynamisk lasthantering
Ja
Drift och konfiguration via app
Ja
Anslutning installationssida
1-fas
Lämplig för golvmontering
Ja
Överensstämmer med kalibreringslagen
Nej