Denna lastbalanseringsenhet som används komplement till Schneider Charge för att automatisk skydda hushållets huvudsäkringar för överbelastning.::Den övervakar och styr 3-faser.::Enhetens drivspänning är 220VAC till 230VAC med en tolerans på +/- 10% och hanterar 50Hz eller 60Hz nätfrekvens..::Den reglerar automatiskt och i realtid laddstationens maximala effekt, utifrån huvudsäkringens storlek och övrig elförbrukning per fas i anläggningen.:: Maximal storlek på huvusäkring är 50A.::Enheten måste installeras inomhus på en 35mm DIN-skena.::Den kommunicerar med laddstationen via elnätskommunikation (PLC), vilket innebär att laddstationens anslutningskabel för el även används för att kommunikationen mellan laddboxen och lastbalanseringsenheten.::En LED-indikator visar enhetens status. En annan LED-indikator visar när enheten kommunicerar med laddstationen.::Enhetens mått är (bredd) 72 mm x (höjd) 89 mm x (djup) 75 mm och den väger 180 g. Färg är vit.::Enheten är gjord av plast.::Drifttemperatur är -30°C till 50°C och förvaringstemperatur är -40°C till 85°C.::Enheten uppfyller startard EN 61010-1 (2010 utgåva) och EN61326-1 (2013 utgåva). Installeras trefasigt Enheten ansluts med 220 VAC eller 230 VAC med en tollerans +/- 10% och vid nätfrekvens 50 Hz eller 60 Hz. Styr den maximala effekten som tilldelas det laddande fordonet, med hänsynd till övrig elförbrukningen i huset och storleken på huvudsäkringarna. Automatisk styrning upp till 50 A. Installation inomhus på en 35 mm DIN-skena. Den kommunicerar med laddstationen via elnätskommunikation (PLC), vilket innebär att laddstationens anslutningskabel för el även används för att kommunikationen mellan laddboxen och lastbalanseringsenheten. En LED-indikator visar enhetens status. En annan LED-indikator visar när enheten kommunicerar med laddstationen. Enhetens mått är (bredd) 72 mm x (höjd) 89 mm x (djup) 75 mm och den väger 180 g. Färg är vit. Den är tillverkad av plast.