[4:05 PM]Perific Max är en avancerad effekt- och energimätare för bland annat dynamisk lastbalansering av laddboxar, kompatibel med nästan alla populära laddboxmärken på marknaden. Med Max får du en säkrare och mer kostnadseffektiv elbilsladdning genom att automatiskt balansera laddboxens effektuttag efter din fastighets kapacitet.
Perific Max är designad för alla typer av fastigheter, oavsett huvudsäkringsstorlek, från fritidshus och villor till BRF:er och kommersiella fastigheter. Den ansluts direkt till elmätarens HAN/P1-port via RJ12 eller RJ45. Om elmätaren saknar kompatibel HAN/P1-port kan Max istället mäta direkt på fasledarna med strömsensorer.
Perific Max fungerar även med tillbehören LAN Adapter, Wi-Fi antenn och L4-sensor för mätning av solproduktion. Med även stöd för även hierarkisk mätning är Perific Max en marknadsledande mätutrustning för smart styrning av elbilsladdning.
Lastbalansering med Perific är ett första steg mot en smartare och mer effektiv elanvändning i hemmet. Systemet möjliggör säker och automatisk laddning som skyddar huvudsäkringarna från överbelastning. Med funktioner som timprisstyrning, solanpassad laddning och effektoptimering via Perific-appen kan du dessutom sänka dina elkostnader och använda energi mer effektivt.
Detta ingår i kittet:
1 X Perific Max
1 X RJ12-interface
1 X RJ45-interface
3 X Sensor 100 mm LC
1 x DIN strömmatning
1 X EVI-licens (För integration mot laddbox)
1 X Quick Start Guide
1 X Installations-klistermärke