Utförsäljning

Solpanel 415Wp Mono helsvart

Main media

Trina Solar TSM415DE09R.05 Mono, 144 solceller (wafers), PERC PV modul, svart bakfolie (backsheet), svart ram

 
 

Produktbeskrivning

Trina Solar TSM415DE09R.05 Mono, 144 solceller (wafers), PERC PV modul, svart bakfolie (backsheet), svart ram. 15 års produktgaranti. Kabellängd 1100mm.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

39121000

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-09-19

Solcellspanel

Bredd

1134 mm

Höjd

30 mm

Vikt

21.8 kg

Längd kabel

1100 mm

Längd

1762 mm

Drifttemperatur

-40 till 85 °C

Kortslutningsström

10.64 A

Tomgångsspänning

49.4 V

Max. systemspänning

1500 V

Med anslutningskabel

Ja

MPP-spänning (STC)

41 V

MPP-ström (STC)

10.11 A

Cellmaterial

Monokristallin

Antal celler

144

Moduleffektivitet

20.8 %

MPP-effekt (STC)

415 Wp

Temperaturkoefficient Isc

0.04 %/K

Temperaturkoefficient Uoc

-0.25 %/K

Temperaturkoefficient Pmpp

-0.34 %/K

Färg bakstycke

Svart

Färg celler

Svart

Färg ram

Svart

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st