Utförsäljning

Batteristyrenhet PCU 25 A

Main media

PCU 25 A batteristyrenhet inte för paralllellkoppling av batteritorn

 
 

Produktbeskrivning

"PCU 25 A batteristyrenhet inte för paralllellkoppling av batteritorn Lynx Home F PLUS+ Series (High Voltage Battery), tillsammans med 2-5 st av e-nummer 2740708 bildar denna Lynx Home F PLUS+ system med 6,6 -16,4 kWh och 5,12- 12,8 kW. Basplatta till batteritornet ingår.10 års garanti, se garantidokument för mer info. Hög uteffekt från batteriet. Kompatibel med GoodWe hybridväxelriktare ET PLUS+ 8-10 kW och ET Series 15-29,9 kW. Komplett system med PCU, batterier, hybridväxelriktare och LAN-dongle är godkända för stödtjänster via t.ex. CheckWatt.
Exempel på e-nummer för system för stödtjänster via CheckWatt1 st 2740709 Batteri PCU (kontrollmodul) Lynx Home F PLUS+ Series
2-5 st 2740708 Batterimodul 3,3 kWh1 st 2740746 eller 2740776 hybridväxelriktare 8 eller 10 kW
1 st 2740925 LAN/WiFi-modul"""

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-11-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st