Växelrik Hybrid 10KW 3F 2MPPT

Main media

Produktbeskrivning

Hybridväxelriktare 10 kW 3-fas, fasbalansering, öka egenkonsumtion, kapa effekttoppar, on-/off-grid-användning, 150 % överdimensionering, Max 16A DC ingångsström per sträng, DC- överspänningsskydd: Typ II SPD, IP66, Fläktlös kompakt design, Fellarm via mejl, utan AFCI, Back-Up 3-fas ingår i växelriktaren, Smartmätare ingår, Wifi-dongle ingår, Komplett system med PCU, batterier, hybridväxelriktare och LAN-dongle är godkända för stödtjänster.
Exempel på e-nummer för system för stödtjänster 1 st 2740709 Batteri PCU (kontrollmodul) Lynx Home F PLUS+ Series
2-5 st 2740708 Batterimodul 3,3 kWh1 st 2740776 hybridväxelriktare 10 kW
1 st 2740925 LAN/WiFi-modul
Kan kombineras med ett sortimentav batterikapacitet och märken, inklusive GoodWe Lynx
Home F enligt ovan och BYD HVS.
Denna hybridväxelriktare är nu kompatibel med Enequis Core som kan användas för att optimera din solcellsanläggning.
Enequi Core har E-nr 2760100

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-12-01

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st