Huawei SUN2000-MAP0-serien av växelriktare är designad för smarta solcellsanläggningar för bostäder och mindre företag.
•Kan leverera 3 fas backup när den används tillsammans med backupboxen (e-nummer: 2741776)
• Uppkoppling sker via SmartAssistant (e-nummer 2742752) eller via Smart Dongle-WLAN-F (AP+STA) e-nummer 2740735 (ingår inte)
Egenskaper:
1. Hög effektivitet: Växelriktarna når upp till 98,6% effektivitet, vilket optimerar energiomvandlingen från solpanelerna.
2. Smarta energihanteringsfunktioner: De är kompatibla med Huawei's LUNA energilagringssystem (e-nummer: 2741639 samt 2742578) vilket möjliggör lagring av överskottsenergi för senare användning, exempelvis under natten eller vid strömavbrott.
3. Säkerhet: Inbyggt skydd mot ljusbågar (AFCI) upptäcker och bryter ström vid eventuella gnistor inom 0,5 sekunder för att minimera brandrisker. Andra skydd inkluderar omvänd polaritet, överströmsskydd och överspänningsskydd.
4. Hållbarhet: Med en IP66-klassning är dessa växelriktare resistenta mot damm, vatten och korrosion, vilket gör dem lämpliga för tuffa miljöer. De fungerar inom ett temperaturområde från -25°C till +60°C.
5. Smart optimering: De har stöd för lastbalansering över tre faser och intelligent optimering av energianvändning för att sänka elräkningar.
Dessa växelriktare är utformade för att ge hög effektivitet och säkerhet i moderna solcellssystem?.
Produkten är kompatibel med Energiassistent SmartAsistant (E-nummer: 2742708). Med inbyggda AI-systemet kommer SmartAsistant automatiskt lära sig hushållets energianvändning och effektivisera den. Med SmartAsistant kan du maximera hushållets elprisarbitrage genom bland annat dynamiska elpriser, väderprognosdata och den smarta maskininlärningen.
Mjukvarulicens:
Produkter från Huawei kan innehålla mjukvara som omfattas av Huawei Enterprise End User License Agreement (EULA).
Du hittar alltid den senaste versionen av licensvillkoren på Huaweis hemsida:
https://e.huawei.com/en/about/eula