Batteristyrenhet Reserva BMS och bas för att ställa batterimodulerna på. Fronius Reserva är ett högspänningsbatteri med DC-koppling som gör det möjligt att utnyttja solenergin effektivt dygnet runt och minska beroendet av elnätet. Den nästan förlustfria energiöverföringen ger hög verkningsgrad vid både laddning och urladdning.
Systemet är modulärt och flexibelt med kapacitet från 6,3 till 15,8 kWh (2–5 moduler). För större energibehov kan upp till fyra batteritorn kopplas parallellt, vilket ger upp till 63 kWh lagringskapacitet. Installation sker enkelt genom stapelbara moduler utan extra kablage eller kombinationsboxar.
Fronius Reserva är optimalt anpassad för Fronius hybridväxelriktare och integreras sömlöst i solcellsanläggningen. Via Fronius Solar.web får du full överblick över batteriets status och energiflöden – ingen extra mjukvara krävs. Systemet är dessutom nödströms- och blackstartkompatibelt för trygg elförsörjning vid strömavbrott.
Batteriet har en slimmad och robust konstruktion för installation även i trånga utrymmen och fungerar i temperaturer från –20 till +55 °C. Den säkra LFP-cellkemin ger lång livslängd, med garanti på att minst 80 % av kapaciteten är tillgänglig efter 10 år. All data lagras säkert på europeiska servrar enligt ISO 27001.
Med Fronius Energy Cost Assistant optimeras energiflöden automatiskt med hjälp av AI. Systemet analyserar solelsproduktion, förbrukning och elpris och anpassar lagringsstrategin för lägre elkostnader – helt utan extra hårdvara, direkt i appen. Funktionen kräver Fronius GEN24 Plus, batteri, smartmätare och Solar.web Premium.
Fronius Reserva är ett framtidssäkert, komplett och effektivt energilager med hög säkerhet, smart styrning och support från en och samma leverantör.