GoodWe ESA-serien 5–30 kW/5–108 kWh är en trefas allt-i-ett-lösning som kombinerar växelriktare, batteri och intelligent energihantering i ett komplett system. Den förkopplade och modulära konstruktionen förenklar både installation och driftsättning.
Välj mellan batterimoduler på 5, 6, 8 eller 9 kWh. Upp till 12 moduler kan anslutas, vilket ger en total lagringskapacitet på hela 108 kWh. Systemet kan enkelt anpassas och byggas ut när energibehovet förändras.
Med AI Mode blir ESA ännu smartare och mer självgående. AI:n analyserar väderprognoser, förväntad solproduktion, hushållets förbrukning och aktuella elpriser. Därefter styr systemet automatiskt när batteriet ska laddas, lagra energi eller leverera el till hemmet. Optimeringen uppdateras varje timme för effektivare användning av solelen, lägre elkostnader och mindre behov av manuell styrning – enkelt via SEMS+.
Optimerad prestanda
• Upp till 200 % DC-överdimensionering och AC-backupöverbelastning
• 1C laddning och urladdning för snabb energicykling
• Smart fläktkylning och låg ljudnivå, under 35 dB
Hög säkerhet och tillförlitlighet
• Avancerat säkerhetsskydd i sex lager
• AI-driven AFCI 3.0
• Inbyggt värmeläge för tillförlitlig drift ner till –20 °C
Flexibla användningsmöjligheter
• Dubbelportsdesign för backup av hela hemmet
• Möjlighet att kombinera batterier med olika kapacitet samt nya och befintliga batterier
• Stöd för parallell drift både med och utan elnät
Smart styrning och övervakning
• AI Mode ingår
• Sömlös växling till backup på under 4 ms
• Uppgradering och konfiguration med ett klick
För att få tillgång till det senaste produktdatabladet, installationsmanualen samt garantidokument rekommenderar vi att du besöker GoodWe EMEA:s webbplats: https://emea.goodwe.com/
Produktdatablad, installationsmanual och kompatibilitetslista hittar du via: Solution & Products ? Products ? välj aktuell produkt.
Garantidokument finns under: Support & Service ? Warranty.