Om produkten
Sunwoda Oasis Rack Pro 100 kWh är en högpresterande batteri lösning utvecklad för pålitlig och långvarig energi lagring. Med avancerad teknik och kompromisslös kvalitet, anpassad för inomhus installation.
Beprövad tillverkare
Sunwoda har tillverkat battericeller sedan 1997
Gedigen erfarenhet och globalt erkännande inom energilagring
? Högsta kvalitet & prestanda
Endast A+ klassade battericeller används
Minst 9 000 livscykler – för lång livslängd och låg total ägandekostnad
C-rate: 0,5–1C – flexibel och stabil laddning/urladdning
? Effektiv och hållbar drift
EOL (End of Life): 70% kapacitet
DOD (Depth of Discharge): 90% – maximerar användbar energi
? Robust i krävande miljöer
Driftstemperatur: -20°C till +50°C
Bred kompatibilitet
Fullt kompatibel med Solinteg växelriktare
Integreras smidigt med:
Aire
CheckWatt
Varför välja Samvolt/ Sunwoda Oasis A200?
Svensk Teknisk Support för både installatorer & slutkunder
Beprövad kvalitet från en ledande tillverkare
Extremt lång livslängd
Hög säkerhetsnivå
Modulär & Flexibel lösning
Byggd för att prestera – oavsett miljö
PS! Glöm inte att ni alltid kan vända er till vår svenska tekniska support. Ring eller mejla oss när ni behöver hjälp, vi hjälper gärna till!
Telefon: +46(0)10-26 300 04
mail: support@samvolt.com
https://www.samvolt.com/sv