Frontmanövrerad säkerhetsbrytare / lastbrytare SAM, grå plåtkapslad 4-polig brytare 160A brytförmåga. Ledaranslutningen är anpassad för både koppar- och aluminiumkablar, Al/Cu-klämmor medföljer. Åtdragningsmoment: Klämmor på brytarinsats 30Nm, N-plint 35Nm, Skyddsjord 22Nm. Kapslingen är pulverlackad i en grå kulör (RAL7032) och håller IP65. Kabelgenomföringar 2 x FL21 uppåt och nedåt, blindflänsar medlevereras. Brytaren är försedda med en växlande hjälpkontakt för extern styrning eller indikering. Manövervredet kan låsas i frånslaget läge med hänglås. Dörren kan öppnas även när brytaren är tillslagen, vilket gör det möjligt att genomföra värmefotografering. Ett beröringsskydd med hål för mätprober finns innanför dörren, vilket möjliggör säkra mätningar.Kapslade lastbrytare / frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs. Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete. Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare. Lastbrytare / frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.